品番 : EA940CG-24
品名 : 125V/15A 防水コンセント(接地抜止2個)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WK4105 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A 125V | 差込口 | 接地2P抜止×2個 |
| 防水性能 | IPX3 | サイズ | 79.9×67×121.4(H)mm |
| 色 | クリームグレー | ||
| 露出・埋込両用 | |||
| アースターミナル付 | |||
| 回転抜け止め機能付き | |||
| 雨の飛沫、ホコリの浸入を防止する扉付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/20 01:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1159ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CG-21 125V/15A 防水コンセント(抜止1個) |
| EA940CG-22 125V/15A 防水コンセント(抜止3個) |
| EA940CG-23 125V/15A 防水コンセント(抜止1個+接地抜止1個) |
| EA940CG-24 125V/15A 防水コンセント(接地抜止2個) |
| EA940CG-25 125V/15A 防水コンセント(接地抜止2個) |
