品番 : EA940CJ-11
品名 : 125V/20A 接地付角型コンセント(接地2P)
仕様
メーカー | 明工社 | 型番 | ME2759 |
---|---|---|---|
定格容量 | 20A 125V | 適用電線 | φ2.0mm・φ2.6mm |
極数 | 接地2P×1個 | 端子ねじサイズ | M4 |
サイズ | 54(W)×51(L)×24(D)mm | ||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/20 22:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1207ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940CJ-11 125V/20A 接地付角型コンセント(接地2P) |
EA940CJ-13 250V/20A 接地付角型コンセント(接地2P) |