品番 : EA940CJ-31
品名 : 125V/6A 引掛けシーリング(コンセント付・丸型)
仕様
メーカー | 神保電器(JIMBO) | 型番 | 1384-PW |
---|---|---|---|
定格容量 | 6A 125V | 耐荷重 | 10kg以下 |
天井材の厚さにかかわらず、野縁へのねじ込み長さが20mm以上となるように施工して下さい。 | |||
名称 | コンセント付ボディのみ(送り端子付) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/07 04:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1213ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CJ-31 125V/6A 引掛けシーリング(コンセント付・丸型) |
EA940CJ-32 ハンガー(EA940CJ-31用) |