詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CJ-32

品名 : ハンガー(EA940CJ-31用)

仕様

メーカー 神保電器(JIMBO) 型番 16155
定格容量 6A 125V 耐荷重 10kg以下
天井材の厚さにかかわらず、野縁へのねじ込み長さが20mm以上となるように施工して下さい。
名称 ハンガー(M4×20ビス2本付)
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 01:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1168ページ
バリエーション一覧
EA940CJ-31 125V/6A 引掛けシーリング(コンセント付・丸型)
EA940CJ-32 ハンガー(EA940CJ-31用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top