品番 : EA940CJ-43A
品名 : 300V/15A スイッチ(角型・3個)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 神保電器(JIMBO) | 型番 | CSB-F3-PW+JEC-BN-1-PW×3 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 300V | スイッチ | 3連 |
| サイズ(mm) | 56×101×41.5(D) | 適用電線 | φ1.6mm・φ2.0mm |
| 差込結線式 | |||
| 片切タイプ | |||
| ケースウェイ用 | |||
| 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 | |||
| 配線の上下引き出し可能 | |||
| 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 | |||
| より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 | |||
| 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1161ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CJ-42A 300V/15A スイッチ(角型・2個) |
| EA940CJ-43A 300V/15A スイッチ(角型・3個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA940CF-11 : AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(片切) |
ウェブカタログ画像
拡大
左から順にEA940CJ-41A・42A・43Aの完成画像になります。

