品番 : EA940CJ-53A
品名 : 125V/15A [角形] コンセント [1口][抜止・接地付]
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 神保電器(JIMBO) | 型番 | CSB-F1-PW+JEC-BN-9G-PW |
|---|---|---|---|
| 極数 | 2PE抜止 | 差込口 | 1(接地付) |
| サイズ | 56×55×43(D)mm | 定格容量 | 15A 125V |
| 適用電線 | φ1.6mm・φ2.0mm | ||
| 接地付2P抜止 | |||
| 差込結線式 | |||
| ケースウェイ兼用 | |||
| 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。 | |||
| 配線の上下引き出しを可能にしました。 | |||
| 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/16 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CJ-51A 125V/15A [角形] コンセント [1口][抜止め] |
| EA940CJ-52A 125V/15A [角形] コンセント [2口][抜止め] |
| EA940CJ-53A 125V/15A [角形] コンセント [1口][抜止・接地付] |

※お客様組立品になります。