詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CJ-52A

品名 : 125V/15A [角形] コンセント [2口][抜止め]

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 神保電器(JIMBO) 型番 CSB-F3-PW+JEC-BN-9-PW×2
極数 2P抜止 差込口 2
サイズ 56×101×41.5(D)mm
(器具除く)
定格容量 15A 125V
適用電線 φ1.6mm・φ2.0mm
2P抜止
差込結線式
ケースウェイ兼用
裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。
配線の上下引き出しを可能にしました。
背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
追加説明
カタログ価格

2,340 (税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/16 13:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1161ページ
バリエーション一覧
EA940CJ-51A 125V/15A [角形] コンセント [1口][抜止め]
EA940CJ-52A 125V/15A [角形] コンセント [2口][抜止め]
EA940CJ-53A 125V/15A [角形] コンセント [1口][抜止・接地付]
ウェブカタログ画像
組立後の完成品
※お客様組立品になります。
  • 組立後の完成品\n※お客様組立品になります。
  • コンセント×2
  • ブランクチップ\nコンセントが付いていない部分の目隠しになります。
  • 露出ボックス
  • 露出ボックス

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top