品番 : EA940CK-92
品名 : 125V/15A 機器用接地コンセント(2個口)
仕様
メーカー | 明工社 | 型番 | MR86720-N |
---|---|---|---|
機器用コンセントで、ラックなどの機器に組み込んで固定して使用してください。 | |||
定格容量 | 15A 125V | ||
コードは付属していません。 | |||
サイズ | 161.5×44×25(H)mm | コンセント数 | 2コ |
適用電線 | VCTF2.0m㎡・VCT2.0m㎡ | ||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/19 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1224ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940CK-92 125V/15A 機器用接地コンセント(2個口) |
EA940CK-94 125V/15A 機器用接地コンセント(4個口) |
EA940CK-96 125V/15A 機器用接地コンセント(6個口) |
EA940CK-98 125V/15A 機器用接地コンセント(8個口) |
拡大