品番 : EA940CL-28
品名 : 250V/30A 引掛け露出コンセント(接地2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MH2889 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 30A 250V | 適用電線 | φ2.6mm、5.5m㎡ |
| 極数 | 接地2P | 端子ねじサイズ | M4.5 |
| サイズ | 76×76×46.3(D)mm | ||
| 3M端子 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/23 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CL-28 250V/30A 引掛け露出コンセント(接地2P) |
| EA940CL-31 250V/30A 引掛け露出コンセント(接地3P) |
