詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CL-31

品名 : 250V/30A 引掛け露出コンセント(接地3P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MH2890
定格容量 30A 250V 適用電線 φ2.6mm、5.5m㎡
極数 接地3P 端子ねじサイズ M4.5
サイズ 76×76×46.3(D)mm
3M端子
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/02 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1160ページ
バリエーション一覧
EA940CL-28 250V/30A 引掛け露出コンセント(接地2P)
EA940CL-31 250V/30A 引掛け露出コンセント(接地3P)
ウェブカタログ画像
  • A:76mm   B:76mm   C:46.3mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top