品番 : EA940CN-120
品名 : [ブランク] [ステンレス製]プレート
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 神保電器(JIMBO) | 型番 | BP-OS |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | パネル壁穴あけ寸法 | 55×95mm |
取付枠が付属しております。 | |||
ブランク用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 09:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940CN-120 [ブランク] [ステンレス製]プレート |
EA940CN-125 [ブランク] [ステンレス製]プレート |