品番 : EA940CN-17
品名 : 300V/15A [片切]表示付スイッチ
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | ML1111W-N |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 300V | 適用電線 | φ1.6mm、φ2.0mm |
| サイズ | 44.6×22.7×34(D)mm | ||
| 片切 | |||
| ML端子 (※電線(単線)を差し込むだけで結線ができる端子。左の【商品説明】をご参照下さい。) |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/24 22:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CN-17 300V/15A [片切]表示付スイッチ |
| EA940CN-18 300V/15A [3路]表示付スイッチ |
| EA940CN-19 300V/15A [両切]表示付スイッチ |
