詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CN-18

品名 : 300V/15A [3路]表示付スイッチ

仕様

メーカー 明工社 型番 ML1113W-N
定格容量 15A 300V 適用電線 φ1.6mm、φ2.0mm
サイズ 44.6×22.7×34(D)mm
3路
ML端子
(※電線(単線)を差し込むだけで結線ができる端子。左の【商品説明】をご参照下さい。)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

485 (税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/24 22:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1156ページ
バリエーション一覧
EA940CN-17 300V/15A [片切]表示付スイッチ
EA940CN-18 300V/15A [3路]表示付スイッチ
EA940CN-19 300V/15A [両切]表示付スイッチ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top