品番 : EA940CN-190
品名 : φ35.5mm[丸型コンセント用] 防滴プレート(鍵付)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | ML1690-K |
|---|---|---|---|
| サイズ | 133×75×29.5(厚み)mm | スイッチサイズ | φ35.5mm |
| 取付ピッチ | 101mm | スイッチ | 丸穴コンセント用 |
| 材質 | 耐候性ABS樹脂、ポリプロピレン | ||
| 屋外のコンセントやスイッチにML防滴プレート | |||
| 鍵付き ※ブルーからシルバーに順次変更となります。 | |||
| RoHS対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/04 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1159ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CN-190 φ35.5mm[丸型コンセント用] 防滴プレート(鍵付) |
| EA940CN-192 φ41.5mm[丸型コンセント用] 防滴プレート(鍵付) |
