詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CN-192

品名 : φ41.5mm[丸型コンセント用] 防滴プレート(鍵付)

仕様

メーカー 明工社 型番 ML1691-K
サイズ 133×75×29.5(厚み)mm スイッチサイズ φ41.5mm
取付ピッチ 101mm スイッチ 丸穴コンセント用
材質 耐候性ABS樹脂、ポリプロピレン
屋外のコンセントやスイッチにML防滴プレート
鍵付き ※ブルーからシルバーに順次変更となります。
RoHS対応
追加説明
カタログ価格

2,550 (税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/07 23:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1159ページ
バリエーション一覧
EA940CN-190 φ35.5mm[丸型コンセント用] 防滴プレート(鍵付)
EA940CN-192 φ41.5mm[丸型コンセント用] 防滴プレート(鍵付)
ウェブカタログ画像
  • バリエーション\n-190:φ35.5mm -192:φ41.5mm\n

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top