品番 : EA940CN-35
品名 : 小、挟み金具[ボード用][2個]
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | ML1520 |
|---|---|---|---|
| 適用壁厚 | 5~10mm | 材質 | スチール |
| サイズ | 15.7×30×21.3(D)mm | 入数 | 2セット (MLはさみ金具×2個、皿小ねじ×2本) |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CN-35 小、挟み金具[ボード用][2個] |
| EA940CN-36 大、挟み金具[ボード用][2個] |
