品番 : EA940CP-1
品名 : [PF16用] スイッチボックス
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SW2S-16FG |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管16 | サイズ | 70×180×41mm |
| 材質 | PVC | ||
| スイッチ1個用 | |||
| 2方出 | |||
| ベージュ色 | |||
| ねじ締め込み式の為、PF管の脱着が簡単に行うことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CP-1 [PF16用] スイッチボックス |
| EA940CP-2 [PF22用] スイッチボックス |
