品番 : EA940CP-11
品名 : [モール用] スイッチボックス(2穴/灰)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MSB-2G |
---|---|---|---|
差込モール | 2個用 | 側面ノック数 | 10 |
材質 | 難燃性ABS樹脂 | カラー | グレー |
サイズ | 120×120.5×38mm | 適合モール | EA947HM-1~-113 |
壁際配線ができる様にサイドにもノックアウトを設けております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/17 20:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1211ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CP-7 [モール用] スイッチボックス(1穴/ベージュ) |
EA940CP-8 [モール用] スイッチボックス(1穴/白) |
EA940CP-11 [モール用] スイッチボックス(2穴/灰) |
EA940CP-12 [モール用] スイッチボックス(2穴/ベージュ) |
EA940CP-13 [モール用] スイッチボックス(2穴/白) |