品番 : EA940CP-8
品名 : [モール用] スイッチボックス(1穴/白)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MSB-1W |
|---|---|---|---|
| 差込モール | 1個用 | 側面ノック数 | 8 |
| 材質 | 難燃性ABS樹脂 | カラー | ホワイト |
| サイズ | 74×120.5×38mm | 適合モール | EA947HM-1~-113 |
| 壁際配線ができる様にサイドにもノックアウトを設けております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/07/30 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CP-7 [モール用] スイッチボックス(1穴/ベージュ) |
| EA940CP-8 [モール用] スイッチボックス(1穴/白) |
| EA940CP-12 [モール用] スイッチボックス(2穴/ベージュ) |
| EA940CP-13 [モール用] スイッチボックス(2穴/白) |
