品番 : EA947HM-2
品名 : 21mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/10本)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PML-2GT |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プラモール | 規格 | 2号 |
| 適合電線 | ・VVF2.0×3C-1条、2.6×2C-1条 ・LANケーブル(UTP0.5×4P-2条) |
サイズ | 21×10.2(H)mm |
| 全長 | 1m | カラー | グレー |
| 材質 | PVC | 入数 | 10本 |
| 釘打ちができない箇所に最適 | |||
| 粘着テープ(テープ厚0.75mm)が底面にあらかじめ貼り付けてあるので、テープ貼りの作業が不要 | |||
| 基台には釘穴も設けてあるので、釘打ち固定もできます。 | |||
| <注意> ・粘着面の水、油、ゴミ等を乾燥布できれいにしてください。 ・テープ面にゴミ等付かないようにし、しっかり貼り付けてください。 ・凹凸面への使用はお避けください。 |
|||
| ※ケーブル1種類のみの収納です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/02/15 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1150ページ | ||||
