詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-102

品名 : 21mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)

仕様

メーカー 未来工業 型番 PML-2GT
商品名 プラモール 規格 2号
適合電線 ・VVF2.0×3C-1条、2.6×2C-1条
・LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)
サイズ 21×10.2(H)mm
全長 1m カラー グレー
材質 PVC 入数 2本
釘打ちができない箇所に最適
粘着テープ(テープ厚0.75mm)が底面にあらかじめ貼り付けてあるので、テープ貼りの作業が不要
基台には釘穴も設けてあるので、釘打ち固定もできます。
<注意>
・粘着面の水、油、ゴミ等を乾燥布できれいにしてください。
・テープ面にゴミ等付かないようにし、しっかり貼り付けてください。
・凹凸面への使用はお避けください。
追加説明
カタログ価格

890 (税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/02/15 03:58現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1150ページ
バリエーション一覧
EA947HM-1 16mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/10本)
EA947HM-2 21mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/10本)
EA947HM-3 26mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/10本)
EA947HM-6 16mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/10本)
EA947HM-7 21mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/10本)
EA947HM-8 26mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/10本)
EA947HM-11 16mmx1.0m モール(プラスチック製/白/10本)
EA947HM-12 21mmx1.0m モール(プラスチック製/白/10本)
EA947HM-13 26mmx1.0m モール(プラスチック製/白/10本)
EA947HM-101 16mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)
EA947HM-102 21mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)
EA947HM-103 26mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)
EA947HM-106 16mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)
EA947HM-107 21mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)
EA947HM-108 26mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)
EA947HM-111 16mmx1.0m モール(プラスチック製/白/2本)
EA947HM-112 21mmx1.0m モール(プラスチック製/白/2本)
EA947HM-113 26mmx1.0m モール(プラスチック製/白/2本)
ウェブカタログ画像
入数:グレー2本
  • 入数:グレー2本
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top