品番 : EA947HM-112
品名 : 21mmx1.0m モール(プラスチック製/白/2本)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | PML-2WT |
---|---|---|---|
商品名 | プラモール | 規格 | 2号 |
適合電線 | ・VVF2.0×3C-1条、2.6×2C-1条 ・LANケーブル(UTP0.5×4P-2条) |
サイズ | 21×10.2(H)mm |
全長 | 1m | カラー | ホワイト |
材質 | PVC | 入数 | 2本 |
釘打ちができない箇所に最適 | |||
粘着テープ(テープ厚0.75mm)が底面にあらかじめ貼り付けてあるので、テープ貼りの作業が不要 | |||
基台には釘穴も設けてあるので、釘打ち固定もできます。 | |||
<注意> ・粘着面の水、油、ゴミ等を乾燥布できれいにしてください。 ・テープ面にゴミ等付かないようにし、しっかり貼り付けてください。 ・凹凸面への使用はお避けください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 41 (2024/11/01 08:26現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1210ページ |