詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CP-52

品名 : [PF16用] スイッチボックス(1方出/2個用)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SW2-16WFG
適合管 PF管16 サイズ 116×150×47.5mm
材質 PVC カラー ベージュ
スイッチ2個用1方出(下面2個口)
ハブ付きで接続も解除も一発でOK
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 16:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1147ページ
バリエーション一覧
EA940CP-52 [PF16用] スイッチボックス(1方出/2個用)
EA940CP-54 [PF22用] スイッチボックス(1方出/2個用)
ウェブカタログ画像
  • D:φ39.3mm   H:47.5mm\nl:30mm
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top