詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-103

品名 : φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ

仕様

メーカー 未来工業 型番 SW1-28WJ
仕様 一方出 適合管 VE管28
材質 PVC カラー ベージュ
スイッチ2個用
1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付
追加説明
カタログ価格

1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 08:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1144ページ
バリエーション一覧
EA940CS-101 φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ
EA940CS-102 φ22mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ
EA940CS-103 φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • l:40mm   H:50mm
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top