品番 : EA940CS-102
品名 : φ22mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SW1-22WJ |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 一方出 | 適合管 | VE管22 |
| 材質 | PVC | カラー | ベージュ |
| スイッチ2個用 | |||
| 1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-101 φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ |
| EA940CS-102 φ22mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ |
| EA940CS-103 φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ |
