詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-123

品名 : φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ

仕様

メーカー 未来工業 型番 PVM28-1KJ
仕様 一方出 適合管 VE管28
材質 PVC カラー ベージュ
かぶせ蓋
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1144ページ
バリエーション一覧
EA940CS-121 φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ
EA940CS-122 φ22mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ
EA940CS-123 φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ
ウェブカタログ画像
  • 画像はシリーズ商品です(L型2方出)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D1:φ40mm、D2:φ105mm\nl:37.5mm、H:47mm
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top