品番 : EA940CS-122
品名 : φ22mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PVM22-1KJ |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 一方出 | 適合管 | VE管22 |
| 材質 | PVC | カラー | ベージュ |
| かぶせ蓋 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-121 φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ |
| EA940CS-122 φ22mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ |
| EA940CS-123 φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ |
