品番 : EA940CS-195
品名 : 98x200x35mm パネルボックス(4個用)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SBP-4W |
|---|---|---|---|
| 用途 | 間仕切り壁など木ねじの効かない石こうボード、木板へのスイッチボックスの後付けに最適 | スイッチ | 4個用 |
| サイズ | 200×98×35mm | 角穴開口寸法 | 99×191mm |
| 適応壁厚 | 2~25mm (必要最低壁裏空間:37mm) |
材質 | PVC |
| スライドするツメがボックスを固定します。 | |||
| 底面全面がニッパー等でカットアウトできます。 | |||
| セパレーター(仕切り板)付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-191 98x 52x35mm パネルボックス(1個用) |
| EA940CS-192 98x108x35mm パネルボックス(2個用) |
| EA940CS-193 98x108x35mm パネルボックス(2個用) |
| EA940CS-194 98x154x35mm パネルボックス(3個用) |
| EA940CS-195 98x200x35mm パネルボックス(4個用) |
