詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-194

品名 : 98x154x35mm パネルボックス(3個用)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SBP-3W
用途 間仕切り壁など木ねじの効かない石こうボード、木板へのスイッチボックスの後付けに最適 スイッチ 3個用
サイズ 154×98×35mm 角穴開口寸法 99×145mm
適応壁厚 2~25mm
(必要最低壁裏空間:37mm)
材質 PVC
スライドするツメがボックスを固定します。
底面全面がニッパー等でカットアウトできます。
セパレーター(仕切り板)付き
追加説明
カタログ価格

1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 13:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1160ページ
バリエーション一覧
EA940CS-191 98x 52x35mm パネルボックス(1個用)
EA940CS-192 98x108x35mm パネルボックス(2個用)
EA940CS-193 98x108x35mm パネルボックス(2個用)
EA940CS-194 98x154x35mm パネルボックス(3個用)
EA940CS-195 98x200x35mm パネルボックス(4個用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top