品番 : EA940CS-301E
品名 : 160x306mm ウォールボックス 取り付けバンド
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | POB-1L |
|---|---|---|---|
| 適合パイプ | φ160~φ300mm | 許容静荷重(垂直方向) | 49N(5kgf) |
| バンド幅 | 10mm | 材質 | バンド:SUS304 本体:ABS樹脂 |
| メーター板、メーターボックス、スイッチボックスや配線器具、蛍光灯等が木ねじで簡単に取付けることができます。 | |||
| 丈夫なステンレス製バンドでポール・柱などにガッチリ固定できます | |||
| 器具の取付けにはφ3.5~4.1mmの木ねじを使用して下さい。 | |||
| EA940CS-301、EA940CS-302、EA940CS-321用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/30 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-301D 60x160mm ウォールボックス 取り付けバンド |
| EA940CS-301E 160x306mm ウォールボックス 取り付けバンド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940CS-301 : 150x250mm ウォールボックス |
| 本体 | EA940CS-302 : 195x295mm ウォールボックス |
| 本体 | EA940CS-321 : 295x195mm 仮設用ウォールボックス(防雨型) |
