品番 : EA940CS-302
品名 : 195x295mm ウォールボックス
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | WB-2AJ |
|---|---|---|---|
| 取付スペース | ELB:3P・60A×1 | ボックス外形寸法 | 295×196×150mm |
| 有効深さ | 100mm | 重量 | 970g |
| バンド通し穴 | 側面にあり (通し穴幅:27mm) |
ノック径 | 下部:φ27mm×2、φ21mm×1 背面:φ20mm×4 |
| 材質 | ABS樹脂 | カラー | ベージュ |
| タテ型 | |||
| 屋根、扉は本体と分離可能 | |||
| 屋根は施工後の脱着が可能 | |||
| 防雨型(IPX3) | |||
| 木板ベース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/21 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-301 150x250mm ウォールボックス |
| EA940CS-302 195x295mm ウォールボックス |
| EA940CS-303 230x377mm ウォールボックス |
| EA940CS-304 250x430mm ウォールボックス |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940CS-301D : 60x160mm ウォールボックス 取り付けバンド |
| オプション | EA940CS-301E : 160x306mm ウォールボックス 取り付けバンド |
