品番 : EA940CS-303
品名 : 230x377mm ウォールボックス
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | WB-3AJ |
|---|---|---|---|
| 取付スペース | ELB:3P・100A×1 | ボックス外形寸法 | 377×235×180mm |
| 有効深さ | 120mm | 重量 | 1540g |
| バンド通し穴 | 側面にあり (通し穴幅:27mm) |
ノック径 | 下部:φ34mm×2、φ27mm×1 側面:φ20mm×4 |
| 材質 | ABS樹脂 | カラー | ベージュ |
| タテ型 | |||
| 屋根、扉は本体と分離可能 | |||
| 屋根は施工後の脱着が可能 | |||
| 防雨型(IPX3) | |||
| 木板ベース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/17 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-301 150x250mm ウォールボックス |
| EA940CS-302 195x295mm ウォールボックス |
| EA940CS-303 230x377mm ウォールボックス |
| EA940CS-304 250x430mm ウォールボックス |
