詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-306

品名 : 330x280mm ウォールボックス

仕様

メーカー 未来工業 型番 WB-12AJ
取付スペース ELB:3P・60A×2 ボックス外形寸法 280×332×150mm
有効深さ 106mm 重量 1460g
バンド通し穴 裏面にあり
(通し穴幅:25mm)
ノック径 下部:φ34mm×2、φ27mm×3
背面:φ30mm×4、φ22mm×4
材質 ABS樹脂 カラー ベージュ
ヨコ型
屋根、扉は本体と分離可能
屋根は施工後の脱着が可能
防雨型(IPX3)
木板ベース付
追加説明
カタログ価格

4,720 (税抜)/ 5,192 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/30 19:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1140ページ
バリエーション一覧
EA940CS-306 330x280mm ウォールボックス
EA940CS-307 368x335mm ウォールボックス
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top