品番 : EA940CS-307
品名 : 368x335mm ウォールボックス
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | WB-13AJ |
|---|---|---|---|
| 取付スペース | ELB:3P・60A×3 | ボックス外形寸法 | 335×384×195mm |
| 有効深さ | 140mm | 重量 | 2020g |
| バンド通し穴 | 裏面にあり (通し穴幅:25mm) |
ノック径 | 下部:φ34mm×2、φ27mm×3 背面:φ34mm×2、φ27mm×6 |
| 材質 | ABS樹脂 | カラー | ベージュ |
| ヨコ型 | |||
| 屋根、扉は本体と分離可能 | |||
| 屋根は施工後の脱着が可能 | |||
| 防雨型(IPX3) | |||
| 木板ベース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,370 円(税抜)/ 8,107 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-306 330x280mm ウォールボックス |
| EA940CS-307 368x335mm ウォールボックス |
