品番 : EA940CS-310
品名 : 178x303mm ウォールボックス
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | WB-2DM |
|---|---|---|---|
| 取付スペース | ELB:3P・60AF×1 | ボックス外形寸法 | 303×189×116mm |
| 有効深さ | 73~88mm | 重量 | 880g |
| バンド通し穴 | 裏面にあり (通し穴幅:10mm) |
ノック径 | 下部:φ27mm×2、φ20mm×1 背面:φ23mm×4 |
| 材質 | ABS樹脂 | カラー | ミルキーホワイト |
| タテ型 | |||
| 常設に適したスッキリデザイン | |||
| 器具の取付位置自在。取り外し可能な樹脂製基台を採用 | |||
| 取付自在板は正面から脱着できます | |||
| 本体と屋根は一体型です。 | |||
| 防雨型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-308 105x193mm ウォールボックス |
| EA940CS-309 147x265mm ウォールボックス |
| EA940CS-310 178x303mm ウォールボックス |
| EA940CS-311 213x366mm ウォールボックス |
