詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-311

品名 : 213x366mm ウォールボックス

仕様

メーカー 未来工業 型番 WB-3DM
取付スペース ELB:3P・100AF×1 ボックス外形寸法 366×224×140mm
有効深さ 86~114mm 重量 1340g
バンド通し穴 裏面にあり
(通し穴幅:10mm)
ノック径 下部:φ27mm×4
背面:φ21mm×4
材質 ABS樹脂 カラー ミルキーホワイト
タテ型
常設に適したスッキリデザイン
器具の取付位置自在。取り外し可能な樹脂製基台を採用
取付自在板は正面から脱着できます
本体と屋根は一体型です。
防雨型
追加説明
カタログ価格

4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 08:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1140ページ
バリエーション一覧
EA940CS-308 105x193mm ウォールボックス
EA940CS-309 147x265mm ウォールボックス
EA940CS-310 178x303mm ウォールボックス
EA940CS-311 213x366mm ウォールボックス
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top