品番 : EA940CS-313
品名 : 177x195mm ウォールボックス(防雨型)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | WB-10DM |
|---|---|---|---|
| 取付スペース | ELB:2P・30AF×1 | ボックス外形寸法 | 195×177×95mm |
| 有効深さ | 64~70mm | 重量 | 480g |
| バンド通し穴 | 裏面にあり (通し穴幅:10mm) |
ノック径 | 下部:φ27mm×2、φ21mm×1 背面:φ14mm×8 |
| 材質 | ABS樹脂 | カラー | ミルキーホワイト |
| ヨコ型 | |||
| 常設に適したスッキリデザイン | |||
| 器具の取付位置自在。取り外し可能な樹脂製基台を採用 | |||
| 取付自在板は正面から脱着できます | |||
| 本体と屋根は一体型です。 | |||
| 防雨型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/16 14:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-313 177x195mm ウォールボックス(防雨型) |
| EA940CS-314 229x278mm ウォールボックス(防雨型) |
| EA940CS-315 293x313mm ウォールボックス(防雨型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
