品番 : EA940CS-315
品名 : 293x313mm ウォールボックス(防雨型)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | WB-12DM |
|---|---|---|---|
| 取付スペース | ELB:3P・60AF×2 | ボックス外形寸法 | 313×293×116mm |
| 重量 | 1380g | バンド通し穴 | 裏面にあり (通し穴幅:10mm) |
| ノック径 | 下部:φ27mm×5 背面:φ28mm×4、φ23mm×4 |
材質 | ABS樹脂 |
| カラー | ミルキーホワイト | ||
| ヨコ型 | |||
| 常設に適したスッキリデザイン | |||
| 器具の取付位置自在。取り外し可能な樹脂製基台を採用 | |||
| 取付自在板は正面から脱着できます | |||
| 本体と屋根は一体型です。 | |||
| 防雨型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-313 177x195mm ウォールボックス(防雨型) |
| EA940CS-314 229x278mm ウォールボックス(防雨型) |
| EA940CS-315 293x313mm ウォールボックス(防雨型) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。