詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-322

品名 : 377x234mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)

仕様

メーカー 未来工業 型番 WB-3AR
取付スペース ELB:3P・100AF×1
配電箱:60A×1
外形寸法 377×25×180mm
木板寸法 260×150×15mm 有効深さ 120mm
バンド通し穴幅 27mm 材質 ABS樹脂
カラー レッド
タテ型
屋根付き・防雨型
危険シール付き
追加説明
カタログ価格

4,520 (税抜)/ 4,972 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/17 20:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1140ページ
バリエーション一覧
EA940CS-321 295x195mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)
EA940CS-322 377x234mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)
EA940CS-323 302x332mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)
EA940CS-324 335x384mm [防雨型]仮設用ウォールボックス
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top