品番 : EA940CS-323
品名 : 302x332mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | WB-12AR |
|---|---|---|---|
| 取付スペース | ELB:3P・60AF×2 配電箱:30A×1 |
外形寸法 | 280×332×150mm |
| 木板寸法 | 190×250×15mm | 有効深さ | 106mm |
| バンド通し穴幅 | 25mm | 材質 | ABS樹脂 |
| カラー | レッド | ||
| ヨコ型 | |||
| 屋根付き・防雨型 | |||
| 危険シール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-321 295x195mm 仮設用ウォールボックス(防雨型) |
| EA940CS-322 377x234mm 仮設用ウォールボックス(防雨型) |
| EA940CS-323 302x332mm 仮設用ウォールボックス(防雨型) |
| EA940CS-324 335x384mm [防雨型]仮設用ウォールボックス |
