品番 : EA940CS-331
品名 : 93x212mm ウォールボックス(防雨型)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | WB-1J |
|---|---|---|---|
| 取付スペース | ELB:2P・30AF×1 | サイズ | 93(W)×106(D)×212(H)mm |
| 有効深さ | 82mm | 重量 | 188g |
| バンド通し穴 | 側面にあり (通し穴幅:26mm) |
材質 | ABS樹脂 |
| カラー | ベージュ | ||
| タテ型 | |||
| プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 | |||
| 耐衝撃性、耐候性に優れた防雨構造 | |||
| タテ開きは下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 | |||
| 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ボール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 | |||
| プラスチック基台 | |||
| 扉は本体と分離できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-331 93x212mm ウォールボックス(防雨型) |
| EA940CS-332 126x267mm ウォールボックス(防雨型) |
| EA940CS-333 196x361mm ウォールボックス(防雨型) |
| EA940CS-334 198x270mm ウォールボックス(防雨型) |
| EA940CS-335 256x406mm ウォールボックス(防雨型) |
ウェブカタログ画像
拡大
