詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-334

品名 : 198x270mm ウォールボックス(防雨型)

仕様

メーカー 未来工業 型番 WB-2J
取付スペース ELB:3P・60AF×1 サイズ 198(W)×128(D)×270(H)mm
有効深さ 95mm 重量 540g
バンド通し穴 側面にあり
(通し穴幅:27mm)
ノック径 下部:φ27mm×1、φ20mm×1
背面:φ20mm×3
材質 ABS樹脂 カラー ベージュ
横開き
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐候性に優れた防雨構造
プラスチック基台
扉は本体と分離できます。
追加説明
カタログ価格

2,010 (税抜)/ 2,211 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/21 21:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1140ページ
バリエーション一覧
EA940CS-331 93x212mm ウォールボックス(防雨型)
EA940CS-332 126x267mm ウォールボックス(防雨型)
EA940CS-333 196x361mm ウォールボックス(防雨型)
EA940CS-334 198x270mm ウォールボックス(防雨型)
EA940CS-335 256x406mm ウォールボックス(防雨型)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top