詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-391

品名 : 91x167mm コンセント保護カバー

仕様

メーカー 未来工業 型番 WBK-1M
適合プレート 一連用 有効深さ 82mm
サイズ 91(W)×167(H)×90(D)mm 材質 ACS樹脂
カラー ミルキーホワイト
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK
蓋のノックを開けると南京錠の取り付け可能
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 73

(2026/10/31 13:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1160ページ
バリエーション一覧
EA940CS-391 91x167mm コンセント保護カバー
EA940CS-392 91x167mm コンセント保護カバー(透明蓋)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top