品番 : EA940CS-392
品名 : 91x167mm コンセント保護カバー(透明蓋)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | CWBK-1M |
|---|---|---|---|
| 適合プレート | 一連用 | 有効深さ | 82mm |
| サイズ | 91(W)×167(H)×90(D)mm | 材質 | ACS樹脂 |
| カラー | ミルキーホワイト | ||
| コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 | |||
| 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 | |||
| 器具を水やイタズラから守ります。 | |||
| 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) | |||
| コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 | |||
| 給電ポールにも取り付けOK | |||
| 蓋のノックを開けると南京錠の取り付け可能 | |||
| 透明蓋 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/08 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-391 91x167mm コンセント保護カバー |
| EA940CS-392 91x167mm コンセント保護カバー(透明蓋) |
ウェブカタログ画像
拡大
