詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-691

品名 : C19[1個用]露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 DF31191K
呼び C19 サイズ 124×74.5×40.5mm
材質 鋼板製電気亜鉛めっき
薄鋼電線管用(C管)
露出スイッチボックス
1個用直線2方出
配管の中間部に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
皿小ねじ(M4×10)2本付属
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/04 22:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1150ページ
バリエーション一覧
EA940CS-691 C19[1個用]露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用
EA940CS-692 C25[1個用]露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用
EA940CS-693 C31[1個用]露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 薄鋼電線管
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top