品番 : EA940CS-692
品名 : C25[1個用]露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DF31251K |
|---|---|---|---|
| 呼び | C25 | サイズ | 124×74.5×50.5mm |
| 材質 | 鋼板製電気亜鉛めっき | ||
| 薄鋼電線管用(C管) | |||
| 露出スイッチボックス | |||
| 1個用直線2方出 | |||
| 配管の中間部に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。 | |||
| 皿小ねじ(M4×10)2本付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-691 C19[1個用]露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 |
| EA940CS-692 C25[1個用]露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 |
| EA940CS-693 C31[1個用]露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 |
ウェブカタログ画像
拡大
