品番 : EA940CS-83
品名 : φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SW1-28J |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 一方出 | 適合管 | VE管22・28 |
| 材質 | PVC | カラー | ベージュ |
| スイッチ1個用 | |||
| 1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付(1コ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
