詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-91

品名 : φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)グレー

仕様

メーカー 未来工業 型番 SW1-16
仕様 一方出 適合管 VE管14・16
材質 PVC カラー グレー
スイッチ1個用
1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付(1コ)
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/07/30 19:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1144ページ
バリエーション一覧
EA940CS-81 φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ
EA940CS-82 φ22mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ
EA940CS-83 φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ
EA940CS-91 φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)グレー
EA940CS-92 φ22mm 露出ボックス(VE管用/1方向)グレー
EA940CS-93 φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)グレー
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • l:30mm   H:39mm
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top