詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-86

品名 : φ22mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ

仕様

メーカー 未来工業 型番 SW2-22J
仕様 二方出 適合管 VE管16・22
材質 PVC カラー ベージュ
スイッチ1個用
1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付(1コ)
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 00:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1144ページ
バリエーション一覧
EA940CS-85 φ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ
EA940CS-86 φ22mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ
EA940CS-87 φ28mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • l:35mm   H:49mm
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top