品番 : EA940CS-87
品名 : φ28mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SW2-28J |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 二方出 | 適合管 | VE管22・28 |
| 材質 | PVC | カラー | ベージュ |
| スイッチ1個用 | |||
| 1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付(1コ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-85 φ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ |
| EA940CS-86 φ22mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ |
| EA940CS-87 φ28mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ |
